9416A06 13 C9000-Sicherheitskupplung ARO Profil DN 5.5mm G1/4 -IG
Legris C9000-Sicherheitskupplung ARO Profil DN 5.5mm G1/4 -IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:9416A06 13
Rubix:475903
Hersteller:9416A06 13
EAN:0820099480657

Produktdetails : 9416A06 13 C9000-Sicherheitskupplung ARO Profil DN 5.5mm G1/4 -IG
Anwendung: Werkstätten, Reinigung, Blasen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ring-Hauptkreise, Verpackung
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Körper-Material: Technisches Polymer
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 1/4
Anschluss 1 Gewindeart: Innengewinde, BSPP, Schottmontage
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Durchmesser: 5,5 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ARO-Profil mit Entlüftung
Menge pro Karton: 6
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,135
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Körper-Material: Technisches Polymer
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 1/4
Anschluss 1 Gewindeart: Innengewinde, BSPP, Schottmontage
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Durchmesser: 5,5 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ARO-Profil mit Entlüftung
Menge pro Karton: 6
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,135
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 908 g |
| Typ | 9416 |
| Werkstoff | polymer h.f. |
| 40 mm | |
| 110 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
208,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort