7886 22 22 BLOCKING FITG 1/2 X 1/2 NPT

Legris BLOCKING FIT'G 1/2 X 1/2 NPT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7886 22 22
Rubix:1750407
Hersteller:7886 22 22
EAN:0820099337296
7886 22 22 BLOCKING FITG 1/2 X 1/2 NPT

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 7886 22 22 BLOCKING FITG 1/2 X 1/2 NPT


Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT1/2
Anschluss 1 Typ: NPT-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: NPT1/2
Anschluss 2 Typ: Innengewinde NPT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Industrie Anwendung: Robotik, Werkzeugmaschinen, Textil, Verpackung, Pneumatik, Automobiltechnik
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Metrisches Gewinde: M5
Produkttyp: Blockierverschraubungen
Menge pro Box: 1
Form: Blockierverschraubung weiblich
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewinde-Dichtungsmittel Material: PTFE
Gewicht: 0,241

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht241 g
Gewicht der Verpackung254 g
Typ7886
60 mm
60 mm
Zolltarifcode84818099
60,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,17 € inkl. MwSt.