3118 06 10 LF3000 Winkelschwenkverschraubung, 6mm - G1/8
Legris Banjo Single BSPP-Metrisch UNF 3126
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3118 06 10
Rubix:98887
Hersteller:3118 06 10
EAN:0820099226569


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | technisches polymer, messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
Produktdetails : 3118 06 10 LF3000 Winkelschwenkverschraubung, 6mm - G1/8
Verbindung von Schläuchen im Winkel von 90° zu einem Gewindeanschluss. Angezogen auf der Armaturoberseite mit einem Flachschlüssel oder Steckschlüssel, um die Montage auf engem Raum zu erleichtern. Der Rohrabgang kann während der Montage ausgerichtet werden.
- solide Konstruktion
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
- solide Konstruktion
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt, technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 13
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,012
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt, technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 13
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,012
Stärken
• Kompakt
• Kompakte Konstruktion mit Mindestabstand zwischen Beschlägen
• Banjo-Bolzen für maximalen Durchfluss
• Leichter Zugang, auch wenn Beschläge nahe beieinander liegen
• Einfache Montage und automatische Versiegelung: Mit Vorbeschichtung auf Kegelgewinden mit integraler O-Ring-Dichtung auf Parallelgewinden
• Sicherer Betrieb: Ausrichtung der Röhre ist sichergestellt
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit • Modular
• Müheloses Stapeln von Banjo-Körpern für die Konstruktion von 2 bis 6 Auslässen
• Ausrichtbar (360°) für perfekte Ausrichtung
• Modular: Röhrendurchmesser können variieren
• Kompakte Konstruktion mit Mindestabstand zwischen Beschlägen
• Banjo-Bolzen für maximalen Durchfluss
• Leichter Zugang, auch wenn Beschläge nahe beieinander liegen
• Einfache Montage und automatische Versiegelung: Mit Vorbeschichtung auf Kegelgewinden mit integraler O-Ring-Dichtung auf Parallelgewinden
• Sicherer Betrieb: Ausrichtung der Röhre ist sichergestellt
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit • Modular
• Müheloses Stapeln von Banjo-Körpern für die Konstruktion von 2 bis 6 Auslässen
• Ausrichtbar (360°) für perfekte Ausrichtung
• Modular: Röhrendurchmesser können variieren
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 138 g |
| Werkstoff | technisches polymer, messing vernickelt |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | winkel 90° |
| Anschluss 2 | g 1/8 |
| Typ | winkelschwenkverschraubung (banjo, 90°) |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std