M16M16D8C8UB ADAPTEUR COUDE MALE FEMELLE
Legris ADAPTEUR COUDE MALE FEMELLE
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:M16M16D8C8UB
Rubix:1749466
EAN:0886357122523

Produktdetails : M16M16D8C8UB ADAPTEUR COUDE MALE FEMELLE
Anwendung: Luftfederung, Fahrwerk, Motorbremse, Getriebe, Stromabnehmer, Motorsteuerung, Druckluftbremsanlagen
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M16x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Gewindegröße: M16x1,5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl pro Box: 10
Form: Winkel 90° - Metrisches Gewinde
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann bei Verwendung von feuerfesten Schläuchen erreicht werden, DIN 74324-1. Vollständig angepasst an Transportbremssysteme mit Schläuchen, DIN 73378, NF R12-632-2
Gewicht: 0,081
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M16x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Gewindegröße: M16x1,5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl pro Box: 10
Form: Winkel 90° - Metrisches Gewinde
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann bei Verwendung von feuerfesten Schläuchen erreicht werden, DIN 74324-1. Vollständig angepasst an Transportbremssysteme mit Schläuchen, DIN 73378, NF R12-632-2
Gewicht: 0,081
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Typ | d8c8ub |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Nenndruck | 25 bar |
| Druck | 25 bar |
| Serie | d8c8ub |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
136,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
