0164 11 10 Gerader Einschraubstutzen, 1/8 NPTAG - G1/8 IG

Legris Adapter mit Außengewinde (BSPT) und Innengewinde (BSP) 164

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0164 11 10
Rubix:126393
Hersteller:0164 11 10
EAN:0820099122847
0164 11 10 Gerader Einschraubstutzen, 1/8 NPTAG - G1/8 IG

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0164 11 10 Gerader Einschraubstutzen, 1/8 NPTAG - G1/8 IG


Außenadapter (NPT) zu Innenadapter (BSPP).
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/8 / G 1/8
Anschluss 1 Typ: NPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k. A.
Anzahl der Ausgänge: k. A.
Mutter Sechskantgröße: k. A.
Produktart: Adapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.015

Stärken

• Große Reichweite und Flexibilität
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Fahrzeugmontagewerke
• Bekleidungswaren
• Nahrungsmittel und Getränke
• Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
• Geeignet für Hoch- und Mitteldruck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Gewicht der Verpackung158 g
Typ164
Werkstoffmessing
Rohraußendurchmesser14 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std