7030 06 00 Abluft-DRV, Kompaktausführung, steckbar, Blitzanschschl. 6mm

Legris Abluft-DRV, Kompaktausführung, steckbar, Blitzanschschl. 6mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7030 06 00
Rubix:475367
Hersteller:7030 06 00
EAN:0820099540870
7030 06 00 Abluft-DRV, Kompaktausführung, steckbar, Blitzanschschl. 6mm

Technische Zusammenfassung

Typ7030
Anschlusstypblitzanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7030 06 00 Abluft-DRV, Kompaktausführung, steckbar, Blitzanschschl. 6mm


Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohrstutzen auf Rohr
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohrstutzen
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 41
Hex Größe: 10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Plug-In-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,013

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Gewicht der Verpackung140 g
Typ7030
Anschlusstypblitzanschluss
Max. Ausgangsdruck10 bar
Druck10 bar
63 mm
65 mm
Zolltarifcode84813099
163,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
194,09 inkl. MwSt.