Referenzen
Parker:1/2MRO434B
Rubix:1747913
EAN:0886357101542


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | mro434 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
Produktdetails : 1/2MRO434B 1/2 MRO434-B
1/2 MRO434-B
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 254 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Typ | mro434 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Druck | 68,95 bar |
| Anschluss 1 | bspp 1/2 (weiblich) |
| Anschluss 2 | bspt 1/2 (männlich) |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,24 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
32,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort