LBZS-50 Lagerbock

LBZS Lagerbock

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LBZS-50
Rubix:426869
Hersteller:33845
EAN:4052568067755
LBZS-50 Lagerbock

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : LBZS-50 Lagerbock


Lagerbock LBZS-50 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DZH. Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=244 g
Lagerbock LBZS-50 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DZH. Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=235 g, Werkstoffinformation Befestigung=Kugelgraphitguss

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht235 g
Typlagerbock
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode84123100
42,18 exkl. MwSt.
/ Stück
50,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage