Referenzen
INA:LFS42-F-OL
Rubix:1349151

Produktdetails : LFS42-F-OL Laufrollentragschiene
Laufrollentragschiene
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lfs42-f-ol laufrollentragschiene |
|---|---|
| Länge | 4000 mm |
| Breite | 42 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,51 € exkl. MwSt.
/ 0,1
20,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
