LWRPM 6100 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix Präzisionsschiene mit Gleitbelag LWRPM
Siehe technische InformationenReferenzen
Ewellix:LWRPM6100
Rubix:34415
EAN:4064329186780

Produktdetails : LWRPM 6100 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Präzisionsschiene mit Gleitbelag
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrpm 6100 führungsschiene gleitbelag |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Breite | 16,6 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
