Referenzen
INA:LFS32-RB-OL
Rubix:25850
Hersteller:0004994800000
Produktdetails : LFS32-OL-RB Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS, Vollprofil, mit zwei Laufwellen, ohne Bohrung
Tragschiene LFS, Vollprofil, mit zwei Laufwellen, ohne Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Länge | 6000 mm |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,07 € exkl. MwSt.
/ 0,1
20,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
