Referenzen
Ewellix:LWRPV90200
Rubix:34440
EAN:4064329187039



Produktdetails : LWRPV 90200 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrpv 90200 führungsschiene gleitbelag |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Breite | 23,1 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
310,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
