Referenzen
Ewellix:LWRPV 6300
Rubix:34437



Produktdetails : LWRPV 6300 Führungsschiene Gleitbelag
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung-, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lwrpv 6300 führungsschiene gleitbelag |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 17,8 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
