Referenzen
Rollon:TEX-45-03120
Rubix:150109



Produktdetails : TEX-45-03120 Führungsschiene (VA) ROLLON
Führungsschiene
Führungsschiene
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tex-45-03120 führungsschiene (va) rollon |
|---|---|
| Länge | 3120 mm |
| Breite | 46,4 mm |
| Höhe | 24 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
361,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
