00969-430-31 GR. 82C60 GRÜN/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Latzhosen Milano grün/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-31-82C60
Rubix:1536805
EAN:5708628167970

Produktdetails : 00969-430-31 GR. 82C60 GRÜN/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
Mascot MILANO Latzhose mit Knietaschen grün/marine Gr. 82C60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1260 g |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Größe | 82/60 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/60
