LATZHOSE PULSSCHLAG SW/ANT 94 PP604411394

LATZHOSE PULSSCHLAG PP6044092

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kübler Workwear:KÜB-3324 5353-9997-94
Rubix:1918165
EAN:4053813029993
LATZHOSE PULSSCHLAG SW/ANT 94 PP604411394

Technische Zusammenfassung

Farbeanthrazit
Größe94
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LATZHOSE PULSSCHLAG SW/ANT 94 PP604411394


Unglaublich stark, rundum verlässlich
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Farbe weiß/anthrazit: 65% Baumwolle, 35% Polyester
● Gewicht: 260 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funkiton
● 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
● Rechts: 1 lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
● Links: 1 Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
● Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
● Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
● Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
● Stretcheinsatz im Bund
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Belastungspunkte mit Riegel gesichert
● Von oben befüllbare Kniepolstertaschen aus CORDURA®, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Schiffbau, Logistik, Maschinenbau, KFZ-Mechaniker
schwarz/anthrazit, Größe 94

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)380x290x20 mm
Bruttogewicht910 g
Farbeanthrazit
Größe94
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
Werkstoff65% polyester, 35% baumwolle
Zolltarifcode62034331000
75,72 exkl. MwSt.
/ Stück
90,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

94

Sekundäre Farbe