08269-010-888 GR. 82C46 ANTHRAZIT Latzhose Orense 65% PE/35% BW
Latzhose Orense anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:08269-010-888-82C46
Rubix:1535303
EAN:5707209655585

Produktdetails : 08269-010-888 GR. 82C46 ANTHRAZIT Latzhose Orense 65% PE/35% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte zur Verlängerung der Lebensdauer, Verstärkungen aus CORDURA-Gewebe an besonders beanspruchten Stellen zur Gewährleistung hoher Strapazierfähigkeit und langer Haltbarkeit, ergonomisch geschnittene Hosenbeine, mit CORDURA-Gewebe verstärkte Knietaschen mit Eingriff von oben, um die Ansammlung von Schmutz zu vermeiden, Reflexeffekte
Mascot ORENSE Latzhose anthrazit Gr. 82C46
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1120 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/46 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage