LATZHOSE KÜBLER ACTIVIQ WS/ANT 56 PP603412756
LATZHOSE KÜBLER ACTIVIQ PP6034127
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-3250 5365-1097-56
Rubix:1917568
EAN:4053813278339

Produktdetails : LATZHOSE KÜBLER ACTIVIQ WS/ANT 56 PP603412756
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Gewicht: 270 g/m²
• 2 Seitentaschen
• 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
• Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
• Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche,integrierte Smartphonetasche
• Latztasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche
• Elastsiche Träger mit schlagfestem und hitzebeständigen Kunststoffsteckverschluss
• Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
• Stretcheinsatz im Bund
• Schlitz mit Reißverschluss
• Knieschutztaschen aus CORDURA®, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster
• Kontrast- und Reflexelemente
• Waschtemperatur: 60 °CAnwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Lager, Maschinenbau
• Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Gewicht: 270 g/m²
• 2 Seitentaschen
• 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
• Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
• Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche,integrierte Smartphonetasche
• Latztasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche
• Elastsiche Träger mit schlagfestem und hitzebeständigen Kunststoffsteckverschluss
• Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
• Stretcheinsatz im Bund
• Schlitz mit Reißverschluss
• Knieschutztaschen aus CORDURA®, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster
• Kontrast- und Reflexelemente
• Waschtemperatur: 60 °CAnwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Lager, Maschinenbau
weiß/anthrazit, Größe 56
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 380x280x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 940 g |
| Farbe | anthrazit |
| Größe | 56 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | weiß |
| Werkstoff | 65% polyester, 35% baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
56
