1482-060-53 GR.48 DUNKELGRAU Basic-Latzhose mit Kniepolstertaschen, 100% Baumwolle
LATZHOSE 1482-060-53 DUNKELGRAU 106 BP Workwear Basic, 100% BW, 300 g/m²
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1482 060 53 48
Rubix:3485769
EAN:4010365732313

Produktdetails : 1482-060-53 GR.48 DUNKELGRAU Basic-Latzhose mit Kniepolstertaschen, 100% Baumwolle
Latzhose 1482
Ausführung:
• Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoffsteckschnallen
• Doppelte Latztasche
• Hochgezogener Rücken
• Verstellbare Bundweite
• Schenkeltasche und weitere vielseitige Taschen
• Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839
• Angenehmes Tragegefühl
• Einlaufstabil
• Reine Baumwolle
Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 90–114
• Kurze Größen: 24–29
Ausführung:
• Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoffsteckschnallen
• Doppelte Latztasche
• Hochgezogener Rücken
• Verstellbare Bundweite
• Schenkeltasche und weitere vielseitige Taschen
• Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839
• Angenehmes Tragegefühl
• Einlaufstabil
• Reine Baumwolle
Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 90–114
• Kurze Größen: 24–29
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
48