1413-060-10 GR.44 DUNKELBLAU Basic-Latzhose aus Baumwolle, 100% Baumwolle
LATZHOSE 1413-060-10 DUNKELBLAU 52 BP Workwear Basic, 100% BW, 300 g/m²
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1413 060 10 44
Rubix:3494462
EAN:4010365549782

Produktdetails : 1413-060-10 GR.44 DUNKELBLAU Basic-Latzhose aus Baumwolle, 100% Baumwolle
Latzhose 1413
Ausführung:
• Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoffsteckschnallen
• Doppelte Latztasche
• Hochgezogener Rücken
• Verstellbare Bundweite
• Vielseitige Taschen
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 90–114
• Kurze Größen: 24–29
Ausführung:
• Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoffsteckschnallen
• Doppelte Latztasche
• Hochgezogener Rücken
• Verstellbare Bundweite
• Vielseitige Taschen
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 90–114
• Kurze Größen: 24–29
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 44 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
44