148800 GR. 58 BLAU Arbeitshose 100 % BW 320 g/qm Basic-Line
Latzhose 100% Baumwolle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:148800
Rubix:3237799
EAN:3660338016240

Dokumente
Produktdetails : 148800 GR. 58 BLAU Arbeitshose 100 % BW 320 g/qm Basic-Line
Die GISS Latzhose ist ein professionelles Arbeitskleidungsstück, das auf Komfort, Langlebigkeit und Funktionalität ausgelegt ist. Durch die robuste Verarbeitung aus 100 % Baumwolle eignet sie sich ideal für den Einsatz in der Industrie.
Eigenschaften:
Gefertigt aus strapazierfähigem Baumwolltwill mit 320 g/m², verfügt die Latzhose über eine Knopfleiste und einen verstellbaren Bund mit Knöpfen für einen optimalen Sitz. Abnehmbare Träger sorgen für maximale Bewegungsfreiheit und erleichtern das An- und Ausziehen. Die Brusttasche ist mit einem Metallverschluss ausgestattet und wird durch eine praktische Stifttasche ergänzt. Zusätzlich bietet das Modell zwei Seitentaschen, zwei Eingrifftaschen mit Knopfverschluss, eine Maßstabtasche am rechten Bein sowie eine Gesäßtasche mit Knopfverschluss. Die SANFOR-Ausrüstung gewährleistet Formstabilität, auch nach mehrfachem Waschen.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Baumwolltwill
• Gewicht: 320 g/m²
• Verschluss: Knopfleiste + verstellbarer Bund mit Knöpfen
• Träger: abnehmbar
• Taschen: 1 Brusttasche mit Metallverschluss, 1 Stifttasche, 2 Seitentaschen, 2 Eingrifftaschen mit Knopfverschluss, 1 Maßstabtasche (rechtes Bein), 1 Gesäßtasche mit Knopfverschluss
• Ausrüstung: SANFOR-Anti-Schrumpf
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Komfort der Arbeitnehmer. GISS zeichnet sich durch Innovationskraft und Tragekomfort aus. Dank der Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit stellt die Marke eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Produkte sicher und erfüllt damit die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.
Eigenschaften:
Gefertigt aus strapazierfähigem Baumwolltwill mit 320 g/m², verfügt die Latzhose über eine Knopfleiste und einen verstellbaren Bund mit Knöpfen für einen optimalen Sitz. Abnehmbare Träger sorgen für maximale Bewegungsfreiheit und erleichtern das An- und Ausziehen. Die Brusttasche ist mit einem Metallverschluss ausgestattet und wird durch eine praktische Stifttasche ergänzt. Zusätzlich bietet das Modell zwei Seitentaschen, zwei Eingrifftaschen mit Knopfverschluss, eine Maßstabtasche am rechten Bein sowie eine Gesäßtasche mit Knopfverschluss. Die SANFOR-Ausrüstung gewährleistet Formstabilität, auch nach mehrfachem Waschen.
Spezifikationen:
• Material: 100 % Baumwolltwill
• Gewicht: 320 g/m²
• Verschluss: Knopfleiste + verstellbarer Bund mit Knöpfen
• Träger: abnehmbar
• Taschen: 1 Brusttasche mit Metallverschluss, 1 Stifttasche, 2 Seitentaschen, 2 Eingrifftaschen mit Knopfverschluss, 1 Maßstabtasche (rechtes Bein), 1 Gesäßtasche mit Knopfverschluss
• Ausrüstung: SANFOR-Anti-Schrumpf
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Komfort der Arbeitnehmer. GISS zeichnet sich durch Innovationskraft und Tragekomfort aus. Dank der Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit stellt die Marke eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Produkte sicher und erfüllt damit die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.
Stärken
• Hohe Strapazierfähigkeit durch 320 g/m² Gewebe
• Hervorragender Tragekomfort auch an langen Arbeitstagen
• Individuell anpassbar dank abnehmbarer Träger und verstellbarem Bund
• Zahlreiche Taschen für praktischen Stauraum
• SANFOR-Ausrüstung für Formbeständigkeit nach dem Waschen
• Hervorragender Tragekomfort auch an langen Arbeitstagen
• Individuell anpassbar dank abnehmbarer Träger und verstellbarem Bund
• Zahlreiche Taschen für praktischen Stauraum
• SANFOR-Ausrüstung für Formbeständigkeit nach dem Waschen
Anwendungen
Diese Latzhose ist die perfekte Wahl für Fachkräfte im Bauwesen, in der Instandhaltung, im Handwerk und in der Industrie. Ihre robuste und durchdachte Konstruktion macht sie zu einem zuverlässigen Partner für alle Tätigkeiten, bei denen Komfort, Beweglichkeit und Funktionalität im Alltag gefragt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 58 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 320 g/m² |
| Werkstoff | 100 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Größe
58