0601069700 Laserempfänger LR 1G

Laser-Empfänger LR 1G

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:0601069700
Rubix:1608746
EAN:3165140583183
BOS-0601069700 Laserempfänger LR 1G

Technische Zusammenfassung

Typempfangszelle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0601069700 Laserempfänger LR 1G


Laser-Empfänger LR 1G, Mehr Nutzen durch Zubehör, Handlicher Empfänger für den Innen- und Außenbereich für Reichweiten bis 150 m in Kombination mit Rotationslaser GRL 300 HVG Professional, Optische und akustische Anzeige der grünen Laserstrahlebene, Staub- und Spritzwasserschutz (IP 65), 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
Laser-Empfänger LR 1G

Technische Informationen


Attribute
Typempfangszelle
Zolltarifcode90159000
184,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen