Referenzen
SKF:LAOS 09118
Rubix:648563
EAN:7316572679043

Produktdetails : LAOS 09118 Miniausgussdeckel grün
Die LAOS Reihe besteht aus Behältern und Spenderdeckeln (drei davon mit Ausgießer). Durch ihre genormten Abmessungen sind alle Oil Safe Deckel austauschbar und der Anwender kann praktisch seinen gesamten Bedarf an Ölbehältern abdecken. Jeder Deckel ist in zehn Farben erhältlich, so dass in der Regel eine nahtlose Integration in die betriebseigene Farbkodierung möglich ist.
Schmiervorrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mini-ausgießer-deckel |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39231090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen