3210016320 Kragarm 7030x500 mm enzianblau
Kragarm 70/30x500 mm enzianblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002709
Rubix:1097681
EAN:4026212118292




Technische Zusammenfassung
| Modell | kragarm multistrong m 70/30 x 500 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : 3210016320 Kragarm 7030x500 mm enzianblau
Kragarm L/M • Mit Kunststoffkappe • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau
Technische Informationen
Attribute
| Modell | kragarm multistrong m 70/30 x 500 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage