Referenzen
Meta:9900002449
Rubix:1097565
EAN:4026212058710
Produktdetails : 3210012725 Weitspannregal verz. GF 1800x1050x3000 mm Spanp.
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94039010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.168,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.390,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage