3210009535 CLIP Vorsatztür 11 2000 mm grau
CLIP Vorsatztür 1/1 2000 mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002061
Rubix:1098814
EAN:4026212078329



Produktdetails : 3210009535 CLIP Vorsatztür 11 2000 mm grau
Flügeltür für META CLIP Steckregale • Türhalterung durch zwei Holme • Mit Türverstärkungstraverse und Stahlscharnierstangen • Abschließbarer Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung • Gummidämpferprofil • Blattstärke: 25 mm • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip vorsatztür 1/1 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
581,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
692,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
