Referenzen
Pferd Tools:BA 100/1000 X A 40
Rubix:1283667
Hersteller:45005904
EAN:4007220585917



Produktdetails : 45005904 LANGBAND BA 100/1000 X A 40
Langband Ba 100/1000 X A 40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
62,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
