Referenzen
Pferd Tools:BA 50/2000 X A 40
Rubix:1283526
Hersteller:45005604
EAN:4007220585771



Produktdetails : 45005604 LANGBAND BA 50/2000 X A 40
Langband Ba 50/2000 X A 40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
67,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
