Referenzen
Pferd Tools:BA 50/2000 X Z 24
Rubix:1283638
Hersteller:45009502
EAN:4007220621219



Produktdetails : 45009502 LANGBAND BA 50/2000 X Z 24
Schleifmittel: Korund A-Für den Grob- und Feinschliff an Metallen und Holz. Auf allen handelsüblichen und Spezial-Bandschleifmaschinen in Industrie und Handwerk einsetzbar.-Hohe Schleifleistung;Hohe Reißfestigkeit bei angepasster Flexibilität;Sehr gute Kornhaftung;Hohe Standzeit-Stufenweises Feinschleifen von größeren Flächen;Strukturieren von Oberflächen;Gleichmäßige optische Effekte an großen Flächen herstellen-Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. Diese Informationen finden Sie unter www.vds-bonn.de.
Langband Ba 50/2000 X Z 24
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
