Referenzen
Timken:H3024
Rubix:847983
EAN:0087796081239

Produktdetails : H3024 (TIM) Spannhülse Timken
Timken bietet ein breites Sortiment an Hilfsbauteilen für die Montage von Lagerprodukten. Sicherungsmuttern, Sicherungsscheiben und Distanzscheiben können verwendet werden, um die richtige Abstützung und Einstellung der Lager in der Anwendung zu gewährleisten.
Stärken
Sichere und effektive Montage von Lagern mit konischer Bohrung; Beinhaltet Montagehülse, Sicherungsmutter und Sicherungsscheibe oder Sicherungsplatte; Weitere Abmessungen sind möglicherweise erhältlich, wenden Sie sich an Ihren Timken-Vertriebsmitarbeiter.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 273x273x152 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1930 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 273x273x152 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1930 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außengewinde | m120x2 |
| Breite | 72 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Serie | h |
| Gewicht | 1,93 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
382,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
