Damenkittel Mascot 00959-330-1101-C64, Größe: 64 | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Polyester
Lagermantel Parma royal/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00959-330-1101-C64
Rubix:1843768
EAN:5708628321266

Produktdetails : 00959-330-1101 C64 PARMA Kittel kornblau/marine Gr.C64
PARMA Kittel kornblau/marine Gr.C64
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 740 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | 64 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
