Referenzen
SKF:SNL 518-615 VU
Rubix:959952
Hersteller:103597
EAN:7316571260884


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 102,5 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 290 mm |
| Achshöhe | 100 mm |
Produktdetails : SNL 518-615 VU (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13360 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 102,5 mm |
| Befestigungsabstand | 290 mm |
| Achshöhe | 100 mm |
| Höhe | 192 mm |
| Länge | 345 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 143 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
380,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage