USEHE 208 (SNR) Hängelager mit metrischem Befestigungsgewinde SNR
Lager USEHE 208
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USEHE208
Rubix:678697
EAN:3413529512775




Dokumente
Produktdetails : USEHE 208 (SNR) Hängelager mit metrischem Befestigungsgewinde SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1434 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Typ | usehe |
| Serie | usehe200 |
| Breite | 34 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
