UCC 211D1 (NTN) Hülsenlagereinheit NTN

NTN Gehäuselager UCC200 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:UCC211D1
Rubix:683583
EAN:4547359211832
UCC 211D1 (NTN) Hülsenlagereinheit NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Typucc-lager
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCC 211D1 (NTN) Hülsenlagereinheit NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Zylindrische Hülsenlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x130x60 mm
Bruttogewicht2195 g
Innendurchmesser55 mm
Typucc-lager
Werkstoffgusseisen
Serieucc200
Breite55,6 mm
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,35 exkl. MwSt.
/ Stück
118,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen