USEHE 204 (SNR) Hängelager mit metrischem Befestigungsgewinde SNR
Lager USEHE 204
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USEHE204
Rubix:678693
EAN:3413529512737




Dokumente
Produktdetails : USEHE 204 (SNR) Hängelager mit metrischem Befestigungsgewinde SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 538 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Typ | usehe |
| Serie | usehe200 |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
