Referenzen
Timken:UCP316
Rubix:3147627
EAN:0013992169457


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 300 mm |
| Gesamtbreite Lager | 86 mm |
Produktdetails : UCP316 (TIM) Gehäuselager Timken
Stärken
UCP-Stehlager werden für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen empfohlen
Kompaktes, einteiliges Gehäuse mit Zweischraubenbefestigung kann in jeder Position eingebaut werden und erleichtert den Lageraustausch
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken-Gehäuseeinheiten der UCP-Serie verfügen über den Timken-Lagereinsatz mit Stellschraubenverriegelung (UC)
br>Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren im Lieferumfang enthalten
Die geklebte Dichtung eignet sich gut für Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Schraubenlochabstand und Höhenabmessungen von der Basis bis zur Mitte sind mit den Einheiten anderer Hersteller austauschbar
Gehäuse für einfachen Lageraustausch ausgelegt
Kompaktes, einteiliges Gehäuse mit Zweischraubenbefestigung kann in jeder Position eingebaut werden und erleichtert den Lageraustausch
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken-Gehäuseeinheiten der UCP-Serie verfügen über den Timken-Lagereinsatz mit Stellschraubenverriegelung (UC)
br>Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren im Lieferumfang enthalten
Die geklebte Dichtung eignet sich gut für Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Schraubenlochabstand und Höhenabmessungen von der Basis bis zur Mitte sind mit den Einheiten anderer Hersteller austauschbar
Gehäuse für einfachen Lageraustausch ausgelegt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 300 mm |
| Gesamtbreite Lager | 86 mm |
| Höhe | 209 mm |
| Länge | 400 mm |
| Serie | ucp 300 |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 86700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 123000 N |
| Breite | 110 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
485,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen