22224 EMKW33C3 (NTN) Pendelrollenlager NTN
Lager mit kugelförmigen Rollen
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:22224EMKW33C3
Rubix:904939
EAN:3413521061646




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 22224 EMKW33C3 (NTN) Pendelrollenlager NTN
Massiver Messingkäfig, C3-Radialspiel, optimierte Innengeometrie und ULTAGE-Technologie: Dieses Pendelrollenlager der Marke NTN vereint Robustheit, Stabilität und Leistungsfähigkeit. Es wurde für hohe Belastungen, hohe Drehzahlen und extreme Einsatzbedingungen entwickelt.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager ist speziell für hohe Lastaufnahmen unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen konzipiert. Der massiv ausgeführte, auf den Rollen zentrierte Messingkäfig sorgt für eine stabile Führung und reduziert die innere Reibung. Der Verzicht auf eine feste Mittelborde und einen Führungsring verbessert die Schmiermittelzirkulation und verhindert Blockaden durch thermische Ausdehnung. Das C3-Radialspiel kompensiert diese Ausdehnungen effizient und sichert die Laufruhe. Dank der kegeligen Bohrung ist die Montage erleichtert und ermöglicht eine präzise Anpassung des Lagerspiels. Das umschließende Profil der Taschen erhöht die Stabilität der Rollen, auch bei starker mechanischer Beanspruchung. Diese Ausführung gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung, was den Verschleiß minimiert und die Leistungsfähigkeit langfristig erhält.
Wartung:
Für eine dauerhaft hohe Leistung ist eine sorgfältige Wartung dieses Pendelrollenlagers unerlässlich.
Empfehlungen:
• Regelmäßige Nachschmierung über die Schmiernut und die Schmierbohrungen im Außenring
• Verwendung eines Schmierfetts, welches auf Temperatur, Belastung und Drehzahl abgestimmt ist
• Sorgfältige Reinigung der Gehäuseaufnahme vor jeder Schmierung
• Erhöhte Aufmerksamkeit bei Einsatz in feuchten oder staubigen Umgebungen
• Ein unzureichender Schmierzustand ist die Hauptursache für vorzeitigen Lagerausfall
Dichtung:
Dieses Pendelrollenlager ist ohne integrierte Dichtungen in offener Ausführung gefertigt. Diese Konstruktion ermöglicht eine schnelle Sichtkontrolle und vereinfacht Wartungsarbeiten. Allerdings erhöht das Fehlen von Dichtungen die Anfälligkeit gegenüber Feststoffpartikeln und Feuchtigkeit. Ein sauberes Betriebsumfeld sowie eine konsequente und regelmäßige Wartung sind daher essenziell.
Markeninformationen:
NTN zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und steht für höchste Qualitätsstandards und kontinuierliche Innovationskraft. Seit der Gründung im Jahr 1918 beliefert NTN anspruchsvollste Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und den Schwermaschinenbau mit zuverlässigen Lösungen.
Stärken:
• Hohe dynamische Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• Zuverlässiger Betrieb bei hohen Temperaturen (bis zu 200 °C)
• Reduzierte Wärmeentwicklung und geringere Vibrationen im Einsatz
• Vereinfachte Nachschmierung durch Schmiernut und Schmierbohrungen
• Massiver Messingkäfig mit selbstschmierenden Eigenschaften für längere Lebensdauer
• Kegelbohrung für präzise und stabile Montage
• Ideal für Umgebungen mit hohen mechanischen Belastungen
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich besonders für industrielle Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung und thermischer Beanspruchung. Es wird unter anderem empfohlen für Papiermaschinen, Industriepressen, Wasserturbinen und Kabelaufwicklungssysteme. Auch im Bereich der Stahlverarbeitung, mit häufig extremen Einsatzbedingungen, ist dieses Lager eine bewährte Lösung.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager ist speziell für hohe Lastaufnahmen unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen konzipiert. Der massiv ausgeführte, auf den Rollen zentrierte Messingkäfig sorgt für eine stabile Führung und reduziert die innere Reibung. Der Verzicht auf eine feste Mittelborde und einen Führungsring verbessert die Schmiermittelzirkulation und verhindert Blockaden durch thermische Ausdehnung. Das C3-Radialspiel kompensiert diese Ausdehnungen effizient und sichert die Laufruhe. Dank der kegeligen Bohrung ist die Montage erleichtert und ermöglicht eine präzise Anpassung des Lagerspiels. Das umschließende Profil der Taschen erhöht die Stabilität der Rollen, auch bei starker mechanischer Beanspruchung. Diese Ausführung gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung, was den Verschleiß minimiert und die Leistungsfähigkeit langfristig erhält.
Wartung:
Für eine dauerhaft hohe Leistung ist eine sorgfältige Wartung dieses Pendelrollenlagers unerlässlich.
Empfehlungen:
• Regelmäßige Nachschmierung über die Schmiernut und die Schmierbohrungen im Außenring
• Verwendung eines Schmierfetts, welches auf Temperatur, Belastung und Drehzahl abgestimmt ist
• Sorgfältige Reinigung der Gehäuseaufnahme vor jeder Schmierung
• Erhöhte Aufmerksamkeit bei Einsatz in feuchten oder staubigen Umgebungen
• Ein unzureichender Schmierzustand ist die Hauptursache für vorzeitigen Lagerausfall
Dichtung:
Dieses Pendelrollenlager ist ohne integrierte Dichtungen in offener Ausführung gefertigt. Diese Konstruktion ermöglicht eine schnelle Sichtkontrolle und vereinfacht Wartungsarbeiten. Allerdings erhöht das Fehlen von Dichtungen die Anfälligkeit gegenüber Feststoffpartikeln und Feuchtigkeit. Ein sauberes Betriebsumfeld sowie eine konsequente und regelmäßige Wartung sind daher essenziell.
Markeninformationen:
NTN zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und steht für höchste Qualitätsstandards und kontinuierliche Innovationskraft. Seit der Gründung im Jahr 1918 beliefert NTN anspruchsvollste Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und den Schwermaschinenbau mit zuverlässigen Lösungen.
Stärken:
• Hohe dynamische Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• Zuverlässiger Betrieb bei hohen Temperaturen (bis zu 200 °C)
• Reduzierte Wärmeentwicklung und geringere Vibrationen im Einsatz
• Vereinfachte Nachschmierung durch Schmiernut und Schmierbohrungen
• Massiver Messingkäfig mit selbstschmierenden Eigenschaften für längere Lebensdauer
• Kegelbohrung für präzise und stabile Montage
• Ideal für Umgebungen mit hohen mechanischen Belastungen
Anwendungen:
Dieses Pendelrollenlager eignet sich besonders für industrielle Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung und thermischer Beanspruchung. Es wird unter anderem empfohlen für Papiermaschinen, Industriepressen, Wasserturbinen und Kabelaufwicklungssysteme. Auch im Bereich der Stahlverarbeitung, mit häufig extremen Einsatzbedingungen, ist dieses Lager eine bewährte Lösung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 8,82 kg |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 753000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
491,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
584,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen