ESFE 206 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Lager ESFE 206
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFE206
Rubix:676028
EAN:3413529529971





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 23,8 mm |
| Befestigungsabstand | 82,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFE 206 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Gehäuse aus Gusseisen, Radialeinsatz-Kugellager mit exzentrischem Klemmring, Einlippen-Dichtung
Stärken
-Durchgehende JIS- und ISO-Baureihe
-Stabile Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landwirtschaftsmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften: Hochleistungs-Schmierfett, wartungsfrei, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.
-Stabile Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landwirtschaftsmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften: Hochleistungs-Schmierfett, wartungsfrei, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.
Anwendungen
Die SNR-Baureihe selbstausrichtender Lager bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 118x118x56 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1190 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 23,8 mm |
| Befestigungsabstand | 82,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | esfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 1,17 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen