843.012-14 ES L-Steckverschr., drehbar, G1/2 a., Schlauch-Ø 14, ES 1.4404
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:843.012-14 ES
Rubix:1632954
Hersteller:135138
EAN:4047322493468

Dokumente
Produktdetails : 843.012-14 ES L-Steckverschr., drehbar, G1/2 a., Schlauch-Ø 14, ES 1.4404
L-Steckverschraubung, drehbar, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und bei korrosiven Medien, welche sowohl in der Chemie- und Lebensmittelindustrie als auch im Bereich Verpackung, Druckerei und Seefahrt zum Einsatz kommen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Anschluss 1 | g 1/2 a. |
| Profil | l-steckverschraubung, drehbar |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 14 mm |
| Typ | l-steckverschraubung, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 14 mm |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
