863.018-8 L-Steckverschr.>metallica< G1/8 a., Schlauch-Ø 8, MS vern.
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:863.018-8
Rubix:802855
Hersteller:108955
EAN:4047322279802

Dokumente
Produktdetails : 863.018-8 L-Steckverschr.>metallica< G1/8 a., Schlauch-Ø 8, MS vern.
L-Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 et |
| Profil | drehbar |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | »metallica« |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
