858856 Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 4-G1/4

L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:858773
Mecaline:858856
Rubix:3236209
EAN:3660338139260
858856 Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 4-G1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 858856 Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 4-G1/4


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer - Vernickeltes Messing
Oberflächenbehandlung durch thermische Oxidation
Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 4-G1/4

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/4
Profilkompaktes profil
Anschluss 24
32,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen