858843 Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 6-M5
L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:858760
Mecaline:858843
Rubix:3236217
EAN:3660338139130

Dokumente
Produktdetails : 858843 Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 6-M5
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer - Vernickeltes Messing
Oberflächenbehandlung durch thermische Oxidation
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer - Vernickeltes Messing
Oberflächenbehandlung durch thermische Oxidation
Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 6-M5
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
| Profil | kompaktes profil |
| Anschluss 2 | 6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen