858763 Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar lang 10-R1/8
L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:858846
Mecaline:858763
Rubix:3236287
EAN:3660338138331

Dokumente
Produktdetails : 858763 Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar lang 10-R1/8
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-IN Winkeleinschraubverschraubung drehbar lang 10-R1/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/8 |
| Profil | normales profil |
| Anschluss 2 | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen