858745 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 8-3/8R
L-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE KONISCH MIT GEWINDEBESCHICHTUN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:858745
Rubix:3049174
EAN:3660338138157

Dokumente
Produktdetails : 858745 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 8-3/8R
Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | kegelförmig |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/2 |
| Anschluss 2 | 8 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std