170.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 a., L=31,9mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:170.038-10
Rubix:340749
Hersteller:109399
EAN:4047322199827




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 a. |
Dokumente
Produktdetails : 170.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G3/8 a., L=31,9mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=29,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 a. |
| Profil | l-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | drehbar |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage