221.018-6 L-Steckverschr. drehbar, G1/8 i./a. max.15, Ø6mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:221.018-6
Rubix:802858
Hersteller:109438
EAN:4047322265645


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 ig |
Dokumente
Produktdetails : 221.018-6 L-Steckverschr. drehbar, G1/8 i./a. max.15, Ø6mm
L-Steckverschraubung, drehbar Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 ig |
| Profil | l-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | g 1/8 ag |
| Typ | 221.018-6 |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage