126.012-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 10 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:126.012-10
Rubix:340131
Hersteller:109295
EAN:4047322023320




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 et |
Dokumente
Produktdetails : 126.012-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø 10 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=26,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/2 et |
| Profil | blaue serie |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | l-steckverschraubung, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std