765.018-8 L-Ringstück, füRHohlschraube G1/8, Schlauch-Ø 8 mm, MS vern.
L-Ringstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:765.018-8
Rubix:800953
Hersteller:108835
EAN:4047322285797

Dokumente
Produktdetails : 765.018-8 L-Ringstück, füRHohlschraube G1/8, Schlauch-Ø 8 mm, MS vern.
L-Ringstück Messing vernickelt für Hohlschraube. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Typ | l-ringstück |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
