164.014-4 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R1/4 a. Ø4mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:164.014-4
Rubix:802907
Hersteller:109662
EAN:4047322265270

Dokumente
Produktdetails : 164.014-4 L-MehrfachverteileR, 2-fach, drehbar, R1/4 a. Ø4mm
L-Mehrfachverteiler Blaue Serie , 2-fach, drehbar, R 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Typ | l-mehrfachverteiler drehbar blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage