243.85 B Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, ES 1.4305, G 1/4 AG
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.85 B
Rubix:343167
Hersteller:107434
EAN:4047322060677

Dokumente
Produktdetails : 243.85 B Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, ES 1.4305, G 1/4 AG
Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Edelstahl 1.4305, G 1/4 AG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
